Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2644045

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673033859

Réf. Sonepar

00553303832

Réf. Fournisseur

2644045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x40w 4562lm 4000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.