Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2644741

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673175887

Réf. Sonepar

00553317588

Réf. Fournisseur

2644741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644741

De la gamme de produit : Encastrés leds