Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2082131

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673178048

Réf. Sonepar

00553317804

Réf. Fournisseur

2082131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC