Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3226Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2082955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 2983...2983 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673178215
Réf. Sonepar
00553317821
Réf. Fournisseur
2082955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
2983...2983 lm
KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3226Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


