Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR - 2082842

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177782

Réf. Sonepar

00553317778

Réf. Fournisseur

2082842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2082842

De la gamme de produit : Encastrés leds