Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 2083932

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177546

Réf. Sonepar

00553317754

Réf. Fournisseur

2083932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2083932

De la gamme de produit : Encastrés leds