Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2084241

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178253

Réf. Sonepar

00553317825

Réf. Fournisseur

2084241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2084241

De la gamme de produit : Encastrés leds