Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 2072142

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673176853

Réf. Sonepar

00553317685

Réf. Fournisseur

2072142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC90 2X19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR