Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 2072852

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 2547...2547 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673176525

Réf. Sonepar

00553317652

Réf. Fournisseur

2072852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

2547...2547 lm

KADRO 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2072852

De la gamme de produit : Encastrés leds