Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2074351

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673176693

Réf. Sonepar

00553317669

Réf. Fournisseur

2074351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC