Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2092151

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673179397

Réf. Sonepar

00553317939

Réf. Fournisseur

2092151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092151

De la gamme de produit : Encastrés leds