Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR - 2092732

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178536

Réf. Sonepar

00553317853

Réf. Fournisseur

2092732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092732

De la gamme de produit : Encastrés leds