Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 2092952

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673179496

Réf. Sonepar

00553317949

Réf. Fournisseur

2092952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR