Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2092851

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673179038

Réf. Sonepar

00553317903

Réf. Fournisseur

2092851

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092851

De la gamme de produit : Encastrés leds