Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR - 2094552

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178864

Réf. Sonepar

00553317886

Réf. Fournisseur

2094552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094552

De la gamme de produit : Encastrés leds