Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2094641

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673179274

Réf. Sonepar

00553317927

Réf. Fournisseur

2094641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094641

De la gamme de produit : Encastrés leds