Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 2652132

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164911

Réf. Sonepar

00553316491

Réf. Fournisseur

2652132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR