Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 2652145

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164959

Réf. Sonepar

00553316495

Réf. Fournisseur

2652145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2652145

De la gamme de produit : Encastrés leds