Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 2652041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673164546
Réf. Sonepar
00553316454
Réf. Fournisseur
2652041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


