Cubispot - KADRO ROND IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS - 2652935

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165017

Réf. Sonepar

00553316501

Réf. Fournisseur

2652935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2652935

De la gamme de produit : Encastrés leds