Cubispot - KADRO ROND IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS - 2652745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673037536
Réf. Sonepar
00553003670
Réf. Fournisseur
2652745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


