Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC - 2654131

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164690

Réf. Sonepar

00553316469

Réf. Fournisseur

2654131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

KADRO ROND IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC