Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS - 2654635

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164867

Réf. Sonepar

00553316486

Réf. Fournisseur

2654635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654635

De la gamme de produit : Encastrés leds