Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS - 2654535

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673037680

Réf. Sonepar

00553003685

Réf. Fournisseur

2654535

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS