Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC - 2022031

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673167035

Réf. Sonepar

00553316703

Réf. Fournisseur

2022031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC