Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR - 2022832

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167134

Réf. Sonepar

00553316713

Réf. Fournisseur

2022832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2022832

De la gamme de produit : Encastrés leds