Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2022731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673166731
Réf. Sonepar
00553316673
Réf. Fournisseur
2022731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC