Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 2022755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673166816
Réf. Sonepar
00553316681
Réf. Fournisseur
2022755
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS