Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 2024331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673167301
Réf. Sonepar
00553316730
Réf. Fournisseur
2024331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC