Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 2024032

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673166830

Réf. Sonepar

00553316683

Réf. Fournisseur

2024032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR