Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 2024251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673167660
Réf. Sonepar
00553316766
Réf. Fournisseur
2024251
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: