Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 2024732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673167769
Réf. Sonepar
00553316776
Réf. Fournisseur
2024732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR