Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR - 2012132

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673166205

Réf. Sonepar

00553316620

Réf. Fournisseur

2012132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2012132

De la gamme de produit : Encastrés leds