Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 2012032

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673165758

Réf. Sonepar

00553316575

Réf. Fournisseur

2012032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR