Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS - 2012155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673166274
Réf. Sonepar
00553316627
Réf. Fournisseur
2012155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS