Cubispot - KADRO ROND IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 2012731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2511 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673165383
Réf. Sonepar
00553316538
Réf. Fournisseur
2012731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


