Cubispot - KADRO ROND IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 2012942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673166328
Réf. Sonepar
00553316632
Réf. Fournisseur
2012942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: