Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 2014352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673166083
Réf. Sonepar
00553316608
Réf. Fournisseur
2014352
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR