Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC - 2014341

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673166045

Réf. Sonepar

00553316604

Réf. Fournisseur

2014341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC