Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC - 2014151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673165987
Réf. Sonepar
00553316598
Réf. Fournisseur
2014151
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC