Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR - 2014242

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673166410

Réf. Sonepar

00553316641

Réf. Fournisseur

2014242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2014242

De la gamme de produit : Encastrés leds