Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC - 2014641

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673166137

Réf. Sonepar

00553316613

Réf. Fournisseur

2014641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC