Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC - 2032131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673168711
Réf. Sonepar
00553316871
Réf. Fournisseur
2032131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: