Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 2032142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673168759
Réf. Sonepar
00553316875
Réf. Fournisseur
2032142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


