Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 2032952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673168872
Réf. Sonepar
00553316887
Réf. Fournisseur
2032952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


