Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS - 2034345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673168582
Réf. Sonepar
00553316858
Réf. Fournisseur
2034345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS


