Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR - 2034342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673168575
Réf. Sonepar
00553316857
Réf. Fournisseur
2034342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR