Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 2034032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673168001
Réf. Sonepar
00553316800
Réf. Fournisseur
2034032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


