Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC - 2034141

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673168476

Réf. Sonepar

00553316847

Réf. Fournisseur

2034141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC