Cubispot - KADRO ROND LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° GRIS - 265AR45

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673169695

Réf. Sonepar

00553316969

Réf. Fournisseur

265AR45

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3693...3693 lm

KADRO ROND LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° GRIS